Motion
77927358

Made in USA
77927358

3/16" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #8-32 UNC, Tornillo de hombro Torx;300 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 5/16"
Artículo MI #11704785
No. Fabricante 77927358
Precio5.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77927358

3/16" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #8-32 UNC, Tornillo de hombro Torx;300 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 5/16"
Artículo MI #11704785
No. Fabricante 77927358

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    3/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32
  • Tamaño de la unidad Torx
    T25

Detalles

  • Tipo de variador
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable con parche de nailon con seguro
  • Calidad del material
    300
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77927358 77927358 3/16X5/16 8-32 TH SHLD
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.