Motion
77927481

Made in USA
77927481

3/8" Diámetro del hombro x 5/8" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro Torx;300 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 9/16"
Artículo MI #11704799
No. Fabricante 77927481
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77927481

3/8" Diámetro del hombro x 5/8" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro Torx;300 Acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, Diámetro de cabeza de 9/16"
Artículo MI #11704799
No. Fabricante 77927481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Tamaño de la unidad Torx
    T50

Detalles

  • Tipo de variador
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable con parche de nailon con seguro
  • Calidad del material
    300
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77927481 77927481 3/8X5/8 5/16-18 THD SH
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrellaTienen un hueco en estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.