Motion
78658135

Made in USA
78658135

Diámetro 3/4", Ángulo Diente 90° 33 TPI, Cara Bisel, Rueda Estriada Recta de Acero de Alta Velocidad - Ancho Cara 1/4", Orificio 1/4", Paso Circular, Serie KP
Artículo MI #11705821
No. Fabricante 78658135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
78658135

Diámetro 3/4", Ángulo Diente 90° 33 TPI, Cara Bisel, Rueda Estriada Recta de Acero de Alta Velocidad - Ancho Cara 1/4", Orificio 1/4", Paso Circular, Serie KP
Artículo MI #11705821
No. Fabricante 78658135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Ancho general
    3/8 pulg.
  • Paso
    33 TPI

Detalles

  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    KP
  • Forma de moleteado
    Cara biselada
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Recto
  • Estilo de paso
    Multa
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
78658135 78658135 3/4 RECTO FINO EE. UU.
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto.