Motion
83267450

Made in USA
83267450

1-3/4" x 0.045" 90 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11707408
No. Fabricante 83267450
Precio296.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83267450

1-3/4" x 0.045" 90 Sierra de ranurado y ranurado de metal duro integral de diente, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11707408
No. Fabricante 83267450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio296.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Características
    Tierra cóncava
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    90
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
83267450 83267450 1 3/4X.045X5/8 90T S/C
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.