Motion
83297127

Made in USA
83297127

Hoja de 3" de diámetro x 0.012" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 280 dientes, sierra de metal duro integral para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707504
No. Fabricante 83297127
Precio548.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83297127

Hoja de 3" de diámetro x 0.012" de grosor, 1" de diámetro de orificio de eje, 280 dientes, sierra de metal duro integral para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707504
No. Fabricante 83297127

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio548.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    3 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0120 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    280

Descripción general

Descripción del fabricante
83297127 83297127 3X.012X1 280T SOL DE EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good