Motion
87604955

Made in USA
87604955

1/8" Diámetro del hombro x 1/8" Longitud del hombro, #4-40 UNC, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Acabado pasivado, 1/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708819
No. Fabricante 87604955
Precio2.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87604955

1/8" Diámetro del hombro x 1/8" Longitud del hombro, #4-40 UNC, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Acabado pasivado, 1/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708819
No. Fabricante 87604955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    1/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87604955 87604955 1/8X1/8 4-40THD 18-8SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good