Motion
87604989

Made in USA
87604989

1/4" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo de hombro ranurado;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708822
No. Fabricante 87604989
Precio4.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87604989

1/4" de diámetro del hombro x 3/8" de longitud del hombro, #10-32 UNF, tornillo de hombro ranurado;300, 18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11708822
No. Fabricante 87604989

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300, 18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
87604989 87604989 1/4X3/8 10-32TH 18-8SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"