Motion
88016902

Made in USA
88016902

80 Grit, Grado medio, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 1-1/2" de largo x 1/2" de ancho x 1/2" de grosor, Con respaldo de tela, Peso de respaldo J, 8 capas, 24,000 RPM máx.
Artículo MI #11709139
No. Fabricante 88016902
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88016902

80 Grit, Grado medio, Almohadilla cruzada de óxido de aluminio, 1-1/2" de largo x 1/2" de ancho x 1/2" de grosor, Con respaldo de tela, Peso de respaldo J, 8 capas, 24,000 RPM máx.
Artículo MI #11709139
No. Fabricante 88016902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Tamaño del ojal
    8-32
  • Longitud de la almohadilla
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la almohadilla
    1/2 pulg.
  • Ancho de la almohadilla
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    24,000
  • Número de capas
    8
  • Tipo de almohadilla
    Cruce

Descripción general

Descripción del fabricante
88016902 88016902 1-1/2X1/2 8-32 8PL 80A
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
  • Las almohadillas transversales se utilizan para el pulido de tolerancia estrecha y canales de radios pequeños, el desbarbado, los extremos y el interior de los tubos y muchas otras aplicaciones especiales. Están diseñados con un ojal de cambio rápido o un acoplamiento más fácil.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"