Motion
88231758

Made in USA
88231758

3/16" Diámetro x 1/4" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709234
No. Fabricante 88231758
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88231758

3/16" Diámetro x 1/4" Longitud del pasador 416 Pasador de precisión de acero inoxidable - Acabado pasivado, Dureza C 36-42 , 2 Extremo biselado
Artículo MI #11709234
No. Fabricante 88231758
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    2 biselado
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Grado
    416
  • Dureza
    C 36-42
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
88231758 88231758 3/16X1/4 416 DOWEL SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good