Motion
88525340

Made in USA
88525340

18" de largo, Extremo de anilla y bucle de cable de acero inoxidable, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro de cable, 3/16" Diámetro de orificio, Cable de nailon
Artículo MI #11709324
No. Fabricante 88525340
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88525340

18" de largo, Extremo de anilla y bucle de cable de acero inoxidable, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro de cable, 3/16" Diámetro de orificio, Cable de nailon
Artículo MI #11709324
No. Fabricante 88525340

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/16 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Lazo y ojo
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
88525340 88525340 18" CON 1 OJO Y LAZO
  • Las eslingas de pasador de liberación rápida de lazo y ojo tienen un lazo en un extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
  • El otro extremo tiene un ojal que se puede fijar a un utillaje o marco
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.