Motion
88525381

Made in USA
88525381

6" de largo, Trabilla y lengüeta para cable de acero inoxidable con extremo del orificio, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 13/64" Diámetro del orificio, Cable de nailon
Artículo MI #11709328
No. Fabricante 88525381
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88525381

6" de largo, Trabilla y lengüeta para cable de acero inoxidable con extremo del orificio, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 13/64" Diámetro del orificio, Cable de nailon
Artículo MI #11709328
No. Fabricante 88525381

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    13/64 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Lazo y lengüeta con orificio
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
88525381 88525381 6" CON 2 BUCLES Y LENGÜETA DE ACERO INOX.
  • El lazo y la lengüeta con eslingas de pasador de liberación rápida tienen un lazo en un extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
  • El otro extremo tiene una pestaña con un orificio que se puede atornillar a una superficie
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.