Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3930in
- Diámetro exterior máximo0.5530in
- Diámetro interior mínimo0.3820in
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugarLas arandelas de bloqueo divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.