Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior máximo0.4550in
- Diámetro exterior máximo0.6470in
- Diámetro interior mínimo0.4430in
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.1400 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
88548664 88548664 7/16" HA 25PACK BLOQUEO W
- Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugarLas arandelas de bloqueo divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.