Motion
88548698

Made in USA
88548698

5/8" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.635 to 0.65" ID x 0.923" Max OD, 0.203" Thick
Artículo MI #11709343
No. Fabricante 88548698
Price$7.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88548698

5/8" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.635 to 0.65" ID x 0.923" Max OD, 0.203" Thick
Artículo MI #11709343
No. Fabricante 88548698

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$7.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior máximo
    0.6500in
  • Diámetro exterior máximo
    0.9230in
  • Diámetro interior mínimo
    0.6350in
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.2030 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
88548698 88548698 5/8" HA 13PACK LOCK WA
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugarLas arandelas de bloqueo divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron