Motion
88549019

Made in USA
88549019

9/16-12 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud;Completamente roscado, Acero de grado 5 , Acabado chapado en zinc, 13/16" Hex
Artículo MI #11709375
No. Fabricante 88549019
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88549019

9/16-12 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1" de longitud;Completamente roscado, Acero de grado 5 , Acabado chapado en zinc, 13/16" Hex
Artículo MI #11709375
No. Fabricante 88549019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    13/16 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-12 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
88549019 88549019 9/16"-12X1" 3/PK GR5 H
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good