Motion
00055400
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6870 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11711074
No. Fabricante 00055400
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.2500 pulg. de D.I., 0.6870 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11711074
No. Fabricante 00055400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6870 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    00055400 00055400 1/4X11/16X1/4 PROTECTOR S
  • Características y beneficios
    • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete • El blindaje está ubicado en el anillo guía exterior no hace contacto con el anillo guía interior • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete • Son más económicos que los sellos • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos • Los cojinetes de bolas extraligeros semimasa se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Descripción larga
    El 55400 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.2500 pulg. con un diámetro exterior de 0.6870 pulg. y un ancho de 0.2500 pulg. para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    00055400
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    201 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estilo
    Doble blindaje
  • Tipo
    Semitierra extraligera

Descripción general

Descripción del fabricante
00055400 00055400 1/4X11/16X1/4 PROTECTOR S
  • El doble blindaje se refiere a dos blindajes, uno a cada lado del cojinete
  • El escudo se encuentra en la pista exterior y no entra en contacto con la pista interior
  • Ideal para velocidades muy altas, pero no evita que entren contaminantes más pequeños en el cojinete
  • Son más económicos que los sellos
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos
  • Los cojinetes de bolas semimasa extraligeros se utilizan a velocidades de hasta 5,000 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron