Motion
CINTA MORSE DURA DE 00071357 00071357 3 A 5

Value Collection
00071357 00071357 3 TO 5 HARD MORSE TAPE

MT3 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar endurecida y puesta a tierra en toda la superficie, 1/4" Proyección, 268mm OAL, 36mm Diam corporal
Artículo MI #11711102
No. Fabricante 00071357 00071357 3 TO 5 HARD MORSE TAPE
Precio31.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00071357 00071357 3 TO 5 HARD MORSE TAPE

MT3 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar endurecida y puesta a tierra en toda la superficie, 1/4" Proyección, 268mm OAL, 36mm Diam corporal
Artículo MI #11711102
No. Fabricante 00071357 00071357 3 TO 5 HARD MORSE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    36.00 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT3
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT5
  • Longitud total
    268.00 mm
  • Proyección
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dureza
    Endurecido y rectificado en todo HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MORSE DURA DE 00071357 00071357 3 A 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"