Motion
00080028
Diam de cabeza de 0.71", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 2MT , diámetro de punta de 0.71", OAL de 3-15/16"
Artículo MI #11711275
No. Fabricante 00080028
Precio47.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 0.71", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 2MT , diámetro de punta de 0.71", OAL de 3-15/16"
Artículo MI #11711275
No. Fabricante 00080028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.7100 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.7100 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    2MT
  • Diámetro de la punta
    0.2800 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00080028 00080028 N.o 2 SOL.LATHE CTR.ST
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"