Motion
00081034
Diam de cabeza de 0.95 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 3MT , diámetro de punta de 0.95 in, OAL de 4.92 in
Artículo MI #11711282
No. Fabricante 00081034
Precio128.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 0.95 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 3MT , diámetro de punta de 0.95 in, OAL de 4.92 in
Artículo MI #11711282
No. Fabricante 00081034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.9500 pulg.
  • Longitud total
    4.9200 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.9500 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    3MT
  • Diámetro de la punta
    0.4300 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00081034 00081034 N.o 3 C/T MT CENTRO DE TORNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"