Motion
00094433
Poste de 5/8 in, Altura máx. de sujeción de 3 in, Acero, Abrazadera de correa ajustable y autoposicionable; 1-7/8 in de ancho, 1-7/8 in de alto, 2 in de tacón a centro de poste
Artículo MI #11711291
No. Fabricante 00094433
Precio64.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 5/8 in, Altura máx. de sujeción de 3 in, Acero, Abrazadera de correa ajustable y autoposicionable; 1-7/8 in de ancho, 1-7/8 in de alto, 2 in de tacón a centro de poste
Artículo MI #11711291
No. Fabricante 00094433

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura máxima de sujeción
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/8 pulg.
  • Dedo del pie al centro del poste
    3-1/4 pulg.
  • Ancho
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERPO DE TACHUELO DE 00094433 00094433 5/8" FORJADO
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"