Motion
00095471
Tornillo de 5/16", Arandela plana USS de acero, 0.37" de D.I. x 0.905" de D.E., 0.104" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11711303
No. Fabricante 00095471
Precio104.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", Arandela plana USS de acero, 0.37" de D.I. x 0.905" de D.E., 0.104" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11711303
No. Fabricante 00095471

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio104.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3700 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.3900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9050 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.8680 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
00095471 00095471 5/16 USS ZINC UBICADO EN F
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"