Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5 pulg.
- Altura6 pulg.
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoParcialmente mecanizado
- MaterialHierro fundido
- Diseño de la placaWebbed
- Estilo de placaRanurado
- Superficie de la placaRanuras pasantes
Descripción general
Descripción del fabricante
00144063 00144063 8X6X5 ÁNGULO DE EXTREMO WEB PL
- El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas angulares parcialmente mecanizadas se utilizan para mecanizado general, diseño de tolerancia estrecha y configuración de inspección. Son versátiles y también se utilizan como referencia vertical. Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.