Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de montajeJT6
Detalles
- Estilo claveCon clave
- MaterialAcero
- Capacidad máx. de mandriles de broca5/8 pulg.
- Capacidad mínima del mandril de perforación1/8 pulg.
- Tipo de montajeMontaje cónico
Descripción general
- Los mandriles con llave están diseñados para aflojar o apretar la sujeción de una herramienta utilizando una llave. Los mandriles con llave ofrecen la ventaja de aplicar un par adicional en la broca cuando el deslizamiento es una preocupación durante las aplicaciones de servicio pesado.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- Los mandriles de broca de montaje cónico tienen un cono de Jacobs (JT) interno que se ajusta a presión en un husillo o eje (mango) JT correspondiente.