Motion
00300368
Ancho de chaveta de 5/8", estilo E, escariador de chaveta - Acero de alta velocidad, acabado brillante, ancho de cuerpo de escariador de 3/4", LOC de 1" a 6", 15-1/2" OAL
Artículo MI #11711651
No. Fabricante 00300368
Price$152.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ancho de chaveta de 5/8", estilo E, escariador de chaveta - Acero de alta velocidad, acabado brillante, ancho de cuerpo de escariador de 3/4", LOC de 1" a 6", 15-1/2" OAL
Artículo MI #11711651
No. Fabricante 00300368

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$152.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Ancho del chavetero
    5/8 pulg.
  • Longitud máxima de corte
    6 pulg.
  • Longitud mínima de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    15-1/2 pulg.

Details

  • Estilo de escariador
    E
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de fresa de chaveta
    Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos
  • Tolerancia máxima de ancho de chaveta
    0.6270 pulg.
  • Tolerancia mínima de ancho de chaveta
    0.6260 pulg.
  • Número de cuñas necesarias
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
00300368 00300368 5/8 E LLAVE HSS BROAC
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
  • Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
  • También requieren un casquillo guía para producir la ranura.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron