Motion
00353193
3 filas x 19 columnas Cepillo para raspar con mango doblado;Cepillo de 25,4 cm de largo, 13-1/2" OAL, Longitud de recorte de 2,5 cm, Mango curvado de madera
Artículo MI #11711796
No. Fabricante 00353193
Precio2.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 filas x 19 columnas Cepillo para raspar con mango doblado;Cepillo de 25,4 cm de largo, 13-1/2" OAL, Longitud de recorte de 2,5 cm, Mango curvado de madera
Artículo MI #11711796
No. Fabricante 00353193

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Ancho del cepillo
    6 pulg.
  • Longitud total
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Curvado
  • Número de columnas
    19
  • Número de filas
    3
  • Código PSC
    5350
  • Tipo
    Arañazos

Descripción general

Descripción del fabricante
ALAMBRE B DE 00353193 00353193 13-1/2 X 1 PULG.
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme. Se utilizan en aplicaciones de mantenimiento general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron