Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/8 pulg., 1 pulg., 1-1/8 pulg., 1-1/4 pulg., 1-3/8 pulg., 1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Número de piezas6
- Tipo de puntoEstándar
- Código PSC5133
- Tipo de mangoReducción
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
- Los diseños de mango reducidos son más pequeños que el diámetro de la broca y pueden caber en boquillas y mandriles estándar.