Motion
01370238
Broca para máquina de tornillo de cobalto de 23/64" y 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-3/4", 3-1/16" OAL
Artículo MI #11714431
No. Fabricante 01370238
Precio9.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para máquina de tornillo de cobalto de 23/64" y 135° Acabado brillante, Corte a derechas, Longitud de canal de 1-3/4", 3-1/16" OAL
Artículo MI #11714431
No. Fabricante 01370238

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.3594 pulg.
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Calidad de broca
    Servicio pesado
  • Material de la broca
    Cobalto

Descripción general

Descripción del fabricante
01370238 01370238 23/64 TORNILLO DE COBALTO MAC
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo