Motion
01761246
3/8" Diam, 9/16" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad y 2 canales Sin recubrimiento, Doble extremo, 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", canal en espiral
Artículo MI #11716159
No. Fabricante 01761246
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diam, 9/16" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad y 2 canales Sin recubrimiento, Doble extremo, 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", canal en espiral
Artículo MI #11716159
No. Fabricante 01761246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30.00
  • Longitud de Corte  
    0.5625 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01761246 01761246 3/8X3/8X9/16X3-1/8 2FL