Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30.00
- Longitud de Corte0.8125 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Mango Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Alcance extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales2
- Individual o doble FinalizarDoble
- Hélice variableNo
- Índice variableNo