Motion
01765205
5/16" Diam, 3/4" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 3-5/16" OAL, Mango de 3/8" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11716168
No. Fabricante 01765205
Precio16.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diam, 3/4" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 3-5/16" OAL, Mango de 3/8" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11716168
No. Fabricante 01765205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    3-5/16 pulg.
  • Longitud de alcance
    1-3/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01765205 01765205 5/16X3/8X1-3/4" 2FL HS