Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1.3750 pulg.
- Ancho de corte0.5625 pulg.
- Ángulo incluido45
- Longitud total2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Longitud del mango2-5/16 pulg.
Detalles
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.