Motion
01884121
3/16" Diam, 1/2" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de canal 2 sin recubrimiento, Extremo único, 2-3/8" OAL, Diámetro de mango 3/8", Canal en espiral
Artículo MI #11716965
No. Fabricante 01884121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diam, 1/2" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de canal 2 sin recubrimiento, Extremo único, 2-3/8" OAL, Diámetro de mango 3/8", Canal en espiral
Artículo MI #11716965
No. Fabricante 01884121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01884121 01884121 3/16X3/8 MANGO 2FL COB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo