Motion
01884741
1-1/4" Diam, 2-1/2" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de canal 2 sin recubrimiento, Extremo único, 5" OAL, Diámetro de mango 1-1/4", Canal en espiral
Artículo MI #11716979
No. Fabricante 01884741
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" Diam, 2-1/2" LOC, Fresa de mango de bola de cobalto de canal 2 sin recubrimiento, Extremo único, 5" OAL, Diámetro de mango 1-1/4", Canal en espiral
Artículo MI #11716979
No. Fabricante 01884741
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    2.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01884741 01884741 1-1/4X1-1/4" 2FL COBAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"