Motion
01898436
5/8" Diámetro, paso grueso, 3-1/8" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 5-1/4" OAL, Mango de 5/8" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11717222
No. Fabricante 01898436
Precio74.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diámetro, paso grueso, 3-1/8" LOC, Fresa de mango cuadrada de desbaste de cobalto de 3 canales sin recubrimiento, 5-1/4" OAL, Mango de 5/8" Diámetro, Extremo único, Corte central
Artículo MI #11717222
No. Fabricante 01898436

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Estilo hélice
    Alto
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01898436 01898436 5/8X5/8X3 1/8"LC 3FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo