Motion
01900208
5/16", 3/4" LOC, diámetro del mango de 3/8", 2-1/2" OAL, 2 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11717244
No. Fabricante 01900208
Precio16.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16", 3/4" LOC, diámetro del mango de 3/8", 2-1/2" OAL, 2 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad, sin recubrimiento, canal en espiral, corte central, corte a la derecha, canal a la derecha
Artículo MI #11717244
No. Fabricante 01900208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01900208 01900208 5/16X3/8X3/4X2-1/2 2FL
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"