Motion
01903160
Fresa de mango cuadrada de desbaste y acabado de cobalto de 1/4" de diámetro, 5/8" LOC, 3 canales sin recubrimiento, 2-7/16" OAL, mango de 3/8" de diámetro, mango recto, 45° hélice, corte central
Artículo MI #11717278
No. Fabricante 01903160
Precio28.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada de desbaste y acabado de cobalto de 1/4" de diámetro, 5/8" LOC, 3 canales sin recubrimiento, 2-7/16" OAL, mango de 3/8" de diámetro, mango recto, 45° hélice, corte central
Artículo MI #11717278
No. Fabricante 01903160

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45
  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No extendidoAlcanzar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01903160 01903160 1/4X3/8X5/8 LOC 45D M4
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo