Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45
- Longitud de corte1-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/2 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- RompevirutasNo
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoCuadrado
- Alcance extendidoNo extendidoAlcanzar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales3
- Tipo de mangoMango recto
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.