Motion
01903343
Fresa de mango cuadrada de desbaste y acabado de cobalto de 1/2" de diámetro, 2" LOC, 3 canales sin recubrimiento, 4" OAL, mango de 1/2" de diámetro, mango recto, 45° hélice, corte central
Artículo MI #11717282
No. Fabricante 01903343
Precio57.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada de desbaste y acabado de cobalto de 1/2" de diámetro, 2" LOC, 3 canales sin recubrimiento, 4" OAL, mango de 1/2" de diámetro, mango recto, 45° hélice, corte central
Artículo MI #11717282
No. Fabricante 01903343

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45
  • Longitud de corte
    2 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Alcance extendido
    No extendidoAlcanzar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01903343 01903343 1/2X1/2X2 LOC 45D M42
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"