Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación1/2 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 ranurado a 3-3/8 x 5-1/4
- Altura total6-1/2 pulg.
- Tamaño de la placa4-1/2 x 6-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento de polvo blanco
- Para usar con39664784
- Capacidad de carga1,000 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- EstiloGiro
- Tipo de cojineteRodillo
- Material de la ruedaSemiacero
- Tipo de material de ruedaAcero