Motion
02277010
4" Diam x 2" Ancho x 5-5/8" OAH Montaje de placa superior Rueda rígida Semi-Acero, Capacidad 1,000 Lb, Cojinete Rodillo, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11719143
No. Fabricante 02277010
Precio45.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" Diam x 2" Ancho x 5-5/8" OAH Montaje de placa superior Rueda rígida Semi-Acero, Capacidad 1,000 Lb, Cojinete Rodillo, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11719143
No. Fabricante 02277010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento de polvo blanco
  • Para usar con
    39664792
  • Capacidad de carga
    1,000 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Rígido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Semiacero
  • Tipo de material de rueda
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
ROL DE 02277010 02277010 4X2"RIG STL WHT GL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron