Motion
02277507
Rueda de la placa - Material de la rueda de hierro, 5 in de diámetro de la rueda, 1.5000 in de ancho de la cara, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #11719165
No. Fabricante 02277507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de hierro, 5 in de diámetro de la rueda, 1.5000 in de ancho de la cara, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #11719165
No. Fabricante 02277507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    39664743
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
02277507 02277507 5X1-1/2"SW HIERRO FUNDIDO G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good