Motion
02280030
1/4" tubo, 0.472" diámetro, 13/32" diámetro extremo pequeño, Mango recto, 1-1/16" canal, Fresa de tubo cónica; Canal recto, 2-7/16" OAL, Derecho en espiral, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719172
No. Fabricante 02280030
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" tubo, 0.472" diámetro, 13/32" diámetro extremo pequeño, Mango recto, 1-1/16" canal, Fresa de tubo cónica; Canal recto, 2-7/16" OAL, Derecho en espiral, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719172
No. Fabricante 02280030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.4060 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante

Descripción general

Descripción del fabricante
02280030 02280030 1/4"NPT STR SHK STR FL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good