Motion
02283026
1/8" tubo, 0.362" Diámetro, 0.316" Diámetro extremo pequeño, Mango recto, 3/4" canal, Fresa de tubo cónica; Canal en espiral, 2-1/8" OAL, Izquierda espiral, Corte a derechas, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719180
No. Fabricante 02283026
Precio29.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" tubo, 0.362" Diámetro, 0.316" Diámetro extremo pequeño, Mango recto, 3/4" canal, Fresa de tubo cónica; Canal en espiral, 2-1/8" OAL, Izquierda espiral, Corte a derechas, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719180
No. Fabricante 02283026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.3160 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante

Descripción general

Descripción del fabricante
02283026 02283026 1/8"NPT STR SHK SP FL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"