Motion
02283075
3/4" tubo, 0.962" Diámetro, 7/8" Diámetro extremo pequeño, Mango recto, 1-3/8" canal, Fresa de tubo cónica; Canal en espiral, 3-1/4" OAL, Izquierda espiral, Corte a derechas, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719184
No. Fabricante 02283075
Precio66.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" tubo, 0.962" Diámetro, 7/8" Diámetro extremo pequeño, Mango recto, 1-3/8" canal, Fresa de tubo cónica; Canal en espiral, 3-1/4" OAL, Izquierda espiral, Corte a derechas, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11719184
No. Fabricante 02283075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio66.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.8760 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante

Descripción general

Descripción del fabricante
02283075 02283075 3/4"NPT STR SHK SP FL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"