Motion
02321081
1-1/8" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 2-3/4" OAL, #6 Compatibilidad de eje, 5/8" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11719580
No. Fabricante 02321081
Precio99.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 2-3/4" OAL, #6 Compatibilidad de eje, 5/8" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11719580
No. Fabricante 02321081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de números de eje
    6
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
02321081 02321081 1-1/8" STR FL ARMARIO HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.