Motion
02322360
2-9/16" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 4" OAL, #10 Compatibilidad de eje, 1-1/2" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11719605
No. Fabricante 02322360
Precio406.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-9/16" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 4" OAL, #10 Compatibilidad de eje, 1-1/2" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11719605
No. Fabricante 02322360

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio406.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-9/16 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de números de eje
    10
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
02322360 02322360 2-9/16 STR FL ARMARIO HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"