Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Fresa de tamaño superior e inferiorNo
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro de la fresa0.4375 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Escariador de pasador de agujaNo
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCobalto
- Número de canales6
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
- Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.