Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5-1/8 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro de la fresa17/32 pulg.
- Tamaño del cono del mango2MT
- Diámetro de extremo pequeño11/32 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Tipo de fresaPuente
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para su uso en la construcción de ensamblajes de acero estructural, puentes y construcción naval; Bright proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.; El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.; Los conos Morse se refieren a una serie de mangos que se estrechan en el extremo para que puedan montarse en el husillo de una prensa de perforación o torno. Se pueden retirar rápidamente durante una operación. El cono es de aproximadamente 5/8 pulgadas por pie; las acanaladuras rectas son las más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.