Especificaciones
Dimensiones
- Carga máxima de trabajo500.00 kg
- Diámetro del punto30.00 mm
- Longitud del punto30.00 mm
- Tamaño del conoMT3
Detalles
- Precisión0.0070 mm
- MaterialAcero para herramientas
- RPM Máx.2,000
- Estilo de puntoEstándar
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.