Especificaciones
Dimensiones
- Carga máxima de trabajo700.00 kg
- Diámetro del punto32.00 mm
- Longitud del punto32.00 mm
- Tamaño del conoMT4
Detalles
- Precisión0.0070 mm
- MaterialAcero para herramientas
- RPM Máx.2,000
- Estilo de puntoEstándar
- Tipo de mangoMango cónico
Descripción general
- Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.